Beli dewalt jigsaw di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DEWALT Pemotong KayuDeskripsi:Dewalt DCS334P2 Brushless Jigsaw Kitted terbuat dari bahan berkualitas tinggi dan tahan lama . Cocok untuk memotong kayu dan memiliki bobot yang ringan sehingga lebih mudah untuk mengontrol arah. Dapat memotong lurus dan tepat dan juga dapat menyesuaikan sudut pemotongan sesuai kebutuhan.Kelengkapan : (1x Kotak alat ,1x Charger, 2x Baterai)atribut:
- Type: Jigsaw Baterai
- Stroke length (mm): 26
- Bevel Capacity (°): ±45
- Max Cutting Capacity on Aluminium (mm): 25
- Max Cutting Capacity on Iron (mm): 10
- Maximum Cutting Capacity On Wood (mm): 135
- Maximum Voltage (V) : 18/20
- DEWALT portable JigsawDeskripsi:Fitur & Benefit:- Motor 6.5 Amp yang bertenaga menghasilkan daya pemotongan untuk material yang paling berat- Kecepatan variabel menghasilkan 500 - 3.200 goresan per menit untuk kecepatan pemotongan optimal untuk semua aplikasi- Clamp blade aksi-tuas keyless untuk perubahan blade cepat dan mudah- Casing gigi dari semua logam dan tuas blade tanpa kunci meningkatkan daya tahan pahat di lingkungan toko profesional- Tindakan orbital 4-posisi memungkinkan pemotongan yang lebih cepat dan lebih agresif- Penahanan bevel positif memastikan akurasi pada sudut paling umum 0 °, 15 °, 30 °, dan 45 °- Mekanisme Counter-balance mengurangi getaran dan kelelahan pengguna- Pegangan karet ekstra besar mengurangi getaran dan memberikan kenyamanan selama penggunaan dalam waktu lama- Blower debu terintegrasi menjaga visibilitas garis potong- Penutup sepatu plastik non-marring melindungi bahan lembut atau mengkilap dari goresan dari sepatu- Hanya menerima bilah T-shank untuk daya tahan optimalSpesifikasi :- Bergaransi resmi 3 tahun- Daya: 650 Watts- Tidak ada Beban Stroke Penilaian: 500-3200 spm Stroke- Panjang: 20 mm- Bevel Kapasitas: 45 Max.- Pemotongan Kapasitas [Kayu]: 85 mm - Max.- Pemotongan Kapasitas [baja]: 10 mm Max.- Pemotongan Kapasitas [Non Ferrous Metal]: mm 20- Berat: 2.4 kg Jigsaw 220 - 240V 50 - 60HZatribut:
- Power (W): 650
- Length (mm): 20
- Bevel Capacity: 45 Max
- Cutting Capacity (Wood): 85 mm - Max.
- Cutting Capacity (Steel): 10 mm Max.
- Cutting Capacity (Non Ferrous Metal): 20 mm
- DEWALT Jigsaw Blades HSS Metal Cutting (Mata Gergaji Jigsaw)atribut:
- Length (mm): 76
- Working Length (mm): 50
- Tooth pitch (mm): 2
- DEWALT Cordless Circular Sawatribut:
- Cut Height at 90° (mm): 55
- Applicable Tipped Saw Outer Dia. x Hole Dia. (mm): 165x20
- Cutting Angle Adjustable Range: 0 to 50
- No-load Speed (minute): 3700
- BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)Deskripsi:Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
- RACTION Obeng Ketok Bolak Balik/2 Wayatribut:
- Color: Random Color
- Material: Chrome Vanadium
- Diameter (mm): 6
- DEWALT Jigsaw Blade for Wood T-Shank (Mata Gergaji Jigsaw)atribut:
- Length (mm): 100
- Working Length (mm): 68
- Tooth pitch (mm): 4
- BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- DEWALT Cordless Angle Grinder Max Slide SAG M10 KitDeskripsi:Specifications:Voltage : 20VBattery Capacity : 5.0 AhBattery : 2Charger : DCB115Disc Diameter : 100mm ( 4" )Spindle Thread : M10Switch Type : SliderNo Load Speed : 9000 rpmSoft Start : YesE-clutch : YesE-brake : YesWeight : 2.9 Kg ( With Battery )Features:- Brushless motor of the angle grinder requires no brush changes.- DEWALT grinder's brake stops wheel in 2 seconds or less on average.- Kickback Brake engages when a pinch, stall, or bind-up event is sensed and the electronic brake engages with maximum force to quickly stop the wheel, reduce the movement of the metal grinder and shut the grinder off- Power Loss Reset prevents accidental restarts following a power disruption when the tool is left in the "on" positionatribut:
- Voltage (V): 20
- Battery Capacity (AH): 5
- Charger: DCB115
- Disc Diameter (mm): 100
- Spindle Thread: M10
- Switch Type: Slider
- No Load Speed (rpm): 9000
- BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)atribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Cordless Jigsaw (Mesin Gergaji Jigsaw Baterai)Deskripsi:The most compact 18V professional cordless jigsaw. Extremely compact cordless jigsaw with the shortest length (only 260mm) in its class for perfect handling and manoeuvrability in curves, even in tight spaces.
- DEWALT Cordless Hammer Drill Driver Brushless Kit MAX (Mesin Bor Beton Baterai)Deskripsi:Dewalt DCD7781D2 Lebih bertenaga, ringkas, dan ringan, 20V MAX* DEWALT Cordless Drill/Driver memiliki fitur Brushless Teknologi, dan memberikan alat yang lebih besar dari segi efisiensi, yang berarti penggunaan lebih lama dan membutuhkan lebih sedikit perawatan .atribut:
- Type: Impact screwdriver
- Reversible: Yes
- Speed Variation: Yes
- Battery Capacity (AH): 2
- Accessories: 1x Charger, 2x 2.0 Ah Battery, 1x Toolbox, 1x Belt Hook
- Battery Voltage (V): 20
- Bit Holder (inch): 1/2 (13mm)
- Maximum Torque (N m): 65
- No Load Speed (rpm): 0-500/1750
- Punch Speed (lpm): 8500/29750
- Makita Cordless Jigsaw (Mesin Gergaji Jigsaw Baterai)Deskripsi:12V max CXT Li-Ion Cordless Top Handle Jig Sawatribut:
- Max Cutting Capacity at 90° Wood / Aluminum / Mild Steel (mm): 65 / 4 / 2 (2-9/16\" / 5/32\" / 1/16\")
- Length of Stroke (mm): 18(11/16\")
- Strokes Per Minute (SPM): 0-2,900
- Vibration Level Cutting Boards (m/s²): 7
- Vibration Level Cutting Sheet Metal (m/s²): 5.5
- Dimensions (L x W x H) (mm): 232x76x196 (9-1/8\"x3\"x7-3/4\")
- Net Weight (kg): 1.8 - 1.9 (3.9 - 4.3 lbs.)
- Sound Level (dBA): 91
- Sound Pressure Level (dBA): 80
Daftar Harga dewalt jigsaw Terbaru October 2026
| DEWALT Pemotong Kayu | Rp4.099.900 |
| DEWALT portable Jigsaw | Rp1.399.900 |
| DEWALT Jigsaw Blades HSS Metal Cutting (Mata Gergaji Jigsaw) | Rp139.900 |
| DEWALT Cordless Circular Saw | Rp5.899.900 |
| BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin) | Rp1.299.900 |
| RACTION Obeng Ketok Bolak Balik/2 Way | Rp14.900 |
| DEWALT Jigsaw Blade for Wood T-Shank (Mata Gergaji Jigsaw) | Rp139.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai) | Rp1.399.900 |
| DEWALT Cordless Angle Grinder Max Slide SAG M10 Kit | Rp6.599.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Jigsaw Straight Cuts untuk Logam | Rp69.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/3pP105195133-1.jpg)

/P101518329-1.jpg)

/3yP105195142-1.jpg)
/6sP101518244-38.jpg)


/P101518299-1.jpg)

/P101518893-1.jpg)


/pgP101518916-3.jpg)
/ofP106832879-1.jpg)

/5mP104977202-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)